レジスター 120のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
2,305件の「レジスター 120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口 120」、「レジスター 100φ」、「換気口 カバー 丸」などの商品も取り扱っております。
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング1位
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング2位
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エース レジスター ACE(エース)ランキング3位
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)ランキング4位
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング5位
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
1個
1,598税込1,758
当日出荷

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
1個
308税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
1個
1,198税込1,318
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)丸型レジスター
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849税込934
当日出荷

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口材質ポリプロピレン樹脂
1個
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)